OBO BETTERMANN - OBO2029944 107 W PG16 PA MANICOTTO ANGOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Con filettatura
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Temperatura di esercizio - -20...65 °C
Dimensione filettatura PG - 16
Confezione
10 PZ
EAN
4012195445579
Codice prodotto
OBO2029944
Cod. produttore
2029944
Produttore
OBO
Tipo di costruzione:
Con filettatura
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Temperatura di esercizio:
-20...65 °C
Dimensione filettatura PG:
16
Manicotto angolare PG16, PA, grigio chiaro


