OBO BETTERMANN - OBO2029928 107 W PG11 PA MANICOTTO ANGOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Con filettatura
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Temperatura di esercizio - -40...90 °C
Dimensione filettatura PG - 11
Confezione
10 PZ
EAN
4012195445456
Codice prodotto
OBO2029928
Cod. produttore
2029928
Produttore
OBO
Tipo di costruzione:
Con filettatura
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Temperatura di esercizio:
-40...90 °C
Dimensione filettatura PG:
11
Manicotto angolare PG11, PA, grigio chiaro


