OBO BETTERMANN - OBO2029693 107 C VM 32 2X8 INSERTO MULTI-TENUTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25.1 mm
Diametro interno - 8 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 13.4 mm
Numero di esecuzioni - 2
Confezione
25 PZ
EAN
4012195036319
Codice prodotto
OBO2029693
Cod. produttore
2029693
Produttore
OBO
Diametro esterno:
25.1 mm
Diametro interno:
8 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
13.4 mm
Numero di esecuzioni:
2
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
32
Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM32,2X8, NBR-SBR, nero