OBO BETTERMANN - OBO2029688 107 C VM 25 3X7 INSERTO MULTI-TENUTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 19.8 mm
Diametro interno - 7 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 10 mm
Numero di esecuzioni - 3
Confezione
50 PZ
EAN
4012195036197
Codice prodotto
OBO2029688
Cod. produttore
2029688
Produttore
OBO
Diametro esterno:
19.8 mm
Diametro interno:
7 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
10 mm
Numero di esecuzioni:
3
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
25
Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM25,3X7, NBR-SBR, nero