OBO BETTERMANN - OBO2029642 107 C V 16 3X6 INSERTO MULTI-TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 17.5 mm
Diametro interno - 6.5 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 9.5 mm
Numero di esecuzioni - 3
Confezione
50 PZ
EAN
4012195824787
Codice prodotto
OBO2029642
Cod. produttore
2029642
Produttore
OBO
Diametro esterno:
17.5 mm
Diametro interno:
6.5 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
9.5 mm
Numero di esecuzioni:
3
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura PG:
16
Inserto di tenuta multiplo a V-TEC PG16,3X6,5, NBR-SBR, nero


