pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2025647 107 E PG36 PA VITE DI PRESSIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2025647 107 E PG36 PA VITE DI PRESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 38.2 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195164005

Codice prodotto

OBO2025647

Cod. produttore

2025647

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

36

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro interno:

38.2 mm

Raccordo filettato:

Filettatura esterna

Passo della filettatura:

1.59 mm

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Superficie:

Altri

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

Con serracavo:

no

Bullone con dado PG36, PA, grigio chiaro, 7035