pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2025566 107 E PG13.5 PA VITE DI PRESSIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2025566 107 E PG13.5 PA VITE DI PRESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13.5

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 13.4 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195163756

Codice prodotto

OBO2025566

Cod. produttore

2025566

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13.5

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro interno:

13.4 mm

Raccordo filettato:

Filettatura esterna

Passo della filettatura:

1.41 mm

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Superficie:

Altri

Rinforzato con fibra di vetro:

Resistente agli urti:

no

Con serracavo:

no

Bullone con dado PG13,5, PA, grigio chiaro, 7035