OBO BETTERMANN - OBO2025426 107 E PG42 PS VITE DI PRESSIONE - 2025426

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco filettato - Filettatura esterna
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42
Passo della filettatura - 1.59 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
4012195163466
Codice prodotto
OBO2025426
Cod. produttore
2025426
Produttore
OBO
Attacco filettato:
Filettatura esterna
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
42
Passo della filettatura:
1.59 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Protezione della superficie:
Altro
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
sì
Con alette bloccacavo:
no
Colore:
Grigio
Diametro interno:
44.5 mm


