OBO BETTERMANN - OBO2025213 107 E PG21 PS VITE DI PRESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro interno - 21.2 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4012195163275
Codice prodotto
OBO2025213
Cod. produttore
2025213
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro interno:
21.2 mm
Raccordo filettato:
Filettatura esterna
Passo della filettatura:
1.59 mm
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Superficie:
Altri
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
sì
Con serracavo:
sì


