OBO BETTERMANN - OBO2025116 107 E PG11 PS VITE DI PRESSIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro interno - 11.3 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4012195163107
Codice prodotto
OBO2025116
Cod. produttore
2025116
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro interno:
11.3 mm
Raccordo filettato:
Filettatura esterna
Passo della filettatura:
11 mm
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Superficie:
Altri
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
sì
Con serracavo:
sì