pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2024972 V-TEC TB32 09-13 PRESSACAVO, SEPARABILE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2024972 V-TEC TB32 09-13 PRESSACAVO, SEPARABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 14 mm

  • Per diametro cavo - 9...13 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012196536696

Codice prodotto

OBO2024972

Cod. produttore

2024972

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Per diametro cavo:

9...13 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Antiurto:

Colore:

Grigio

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Pressacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2024972 - V-TEC TB32 09-13 PRESSACAVO SEPARABILE