OBO BETTERMANN - OBO2024919 V-TEC TB25 12-15 PRESSACAVO, SEPARABILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 12...15 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
5 PZ
EAN
4012196334544
Codice prodotto
OBO2024919
Cod. produttore
2024919
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
12...15 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
36 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
39 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no