pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2024916 V-TEC TB25 11-13 PRESSACAVO, SEPARABILE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2024916 V-TEC TB25 11-13 PRESSACAVO, SEPARABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

  • Apertura chiave - 36 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012196335268

Codice prodotto

OBO2024916

Cod. produttore

2024916

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Apertura chiave:

36 mm

Misura angolare dell'esagono:

39 mm

Per diametro cavo:

11...13 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Antiurto:

Colore:

Grigio

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo apribile con controdado M25, PC, grigio chiaro