pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2024912 V-TEC TB25 06-09 PRESSACAVO, SEPARABILE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2024912 V-TEC TB25 06-09 PRESSACAVO, SEPARABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 6...7.5 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012196563289

Codice prodotto

OBO2024912

Cod. produttore

2024912

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

6...7.5 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

Qualità del materiale:

PC (Policarbonato)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Pressacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2024912 - V-TEC TB25 06-09 Pressacavo separabile