OBO BETTERMANN - OBO2024910 V-TEC TB25 PRESSACAVO, SEPARABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 11 mm
Apertura chiave - 36 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4012196334506
Codice prodotto
OBO2024910
Cod. produttore
2024910
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
25
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Apertura chiave:
36 mm
Misura angolare dell'esagono:
39 mm
Per diametro cavo:
0...20 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Antiurto:
sì
Colore:
Grigio
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
sì
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no


