OBO BETTERMANN - OBO2024880 V-TEC M KA M20NL PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 7...14 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 7 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4012195515067
Codice prodotto
OBO2024880
Cod. produttore
2024880
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
7...14 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
27 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
27 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7035
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...65 °C