pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2024063 113 M20 LGR PRESSACAVO DOPPIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2024063 113 M20 LGR PRESSACAVO DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 6.5...10.5 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012195088639

Codice prodotto

OBO2024063

Cod. produttore

2024063

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

6.5...10.5 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7035

Pressacavo per cavo piatto:

no

Pressacavo doppio M20, UF, Typ 131.5, grigio chiaro, 7035