pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2022851 V-TEC VM32 SGR PRESSACAVO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2022851 V-TEC VM32 SGR PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 15...21 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195532934

Codice prodotto

OBO2022851

Cod. produttore

2022851

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

15...21 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Altri

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

36 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

41 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7001

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...65 °C

Pressacavo con filettatura metrica secondo IEC 423, modello di pressacavo robusto con dado esagonale cieco per esigenze di tenuta elevata. Scarico di trazione, protezione antitorsione e tenuta superiori alla capacità totale. Anello di tenuta in policloroprene / gomma acrilonitrile-butadiene. Alette di tenuta pressofuse nel pressacavo, così da rendere superfluo l'impiego di un anello di tenuta per attacco filettato, testate VDE secondo DIN EN 50262, IP68. Range di temperatura di lavoro da -20° C a +65° C.