OBO BETTERMANN - OBO2022766 V-TEC VM20+ LGR PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Per diametro cavo - 6...13 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4012195860945
Codice prodotto
OBO2022766
Cod. produttore
2022766
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Per diametro cavo:
6...13 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...65 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


