OBO BETTERMANN - OBO2012030 89 NIPPLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 19 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Chiuso
Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 7...13 mm
Colore - Grigio
Confezione
100 PZ
EAN
4012195156079
Codice prodotto
OBO2012030
Cod. produttore
2012030
Produttore
OBO
Diametro nominale:
19 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Chiuso
Area di tenuta (diametro min-max cavo):
7...13 mm
Colore:
Grigio
Per pareti di spessore:
1.8...1.8 mm
Privo di alogeni:
sì
Dimensione nominale PG:
11
Passacavo a membrana OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2012030 - 89 PASSACAVI