OBO BETTERMANN - OBO2007738 T 350 OE HD LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP66
Sezione max. del conduttore - 35 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4012195985938
Codice prodotto
OBO2007738
Cod. produttore
2007738
Produttore
OBO
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP66
Sezione max. del conduttore:
35 mm²
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
285 mm
Larghezza:
201 mm
Profondità:
137 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno