OBO BETTERMANN - OBO2007712 T 100 HD LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma - Rettangolare 
- Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto 
- Per tubo di diametro - 25 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4012195985860
Codice prodotto
OBO2007712
Cod. produttore
2007712
Produttore
OBO
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di ingressi:
10
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
116 mm
Profondità:
83 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Altri
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


