pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2007468 T 100 SW Scatola derivazione nera

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2007468 T 100 SW Scatola derivazione nera

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Numero di ingressi - 10

  • Colore - schwarz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012197353742

Codice prodotto

OBO2007468

Cod. produttore

2007468

Produttore

OBO

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di ingressi:

10

Colore:

schwarz

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

116 mm

Profondità:

67 mm

Ampliabile:

Tipo di foratura:

Membrane pretranciate sfondabili

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Forma rettangolare con tenute a innesto sui lati e inserti di deviazione nel fondo. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti e il montaggio supiastre di montaggio. Con la possibilità di fissaggio interno e montaggio su sezioni angolari. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruita con materiali privi di alogeni e stabilizzati ai raggi UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670.Antifiamma a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK07 a norma DIN EN 50102.