OBO BETTERMANN - OBO2007434 T 60 KL Scatola di derivazione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP66
Numero di ingressi - 7
Confezione
5 PZ
EAN
4012195441182
Codice prodotto
OBO2007434
Cod. produttore
2007434
Produttore
OBO
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di ingressi:
7
Colore:
grau
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
114 mm
Larghezza:
114 mm
Profondità:
57 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Membrane pretranciate sfondabili
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


