OBO BETTERMANN - OBO2007239 T 60 OE SCATOLA DI DERIVAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma - Quadrato 
- Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto 
- Per tubo di diametro - Altri 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
4012195246848
Codice prodotto
OBO2007239
Cod. produttore
2007239
Produttore
OBO
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP66
Sezione max. del conduttore:
6 mm²
Numero di ingressi:
0
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
114 mm
Larghezza:
114 mm
Profondità:
57 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Altri
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno