OBO BETTERMANN - OBO2007029 T 25 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - Altri
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
5 PZ
EAN
4012195246770
Codice prodotto
OBO2007029
Cod. produttore
2007029
Produttore
OBO
Forma:
Tondo
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Sezione max. del conduttore:
2.5 mm²
Numero di ingressi:
4
Installazione nel terreno:
sì
Colore:
Grigio
Montaggio sott\'acqua:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
51 mm
Diametro:
80 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Membrane pretranciate sfondabili
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Modello coperchio:
Altri
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Possibile fissaggio con colata:
sì
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno