OBO BETTERMANN - OBO2005450 X01C LGR SCATOLA DERIVAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore - Grigio
Lunghezza - 95 mm
Larghezza - 95 mm
Profondità - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196577569
Codice prodotto
OBO2005450
Cod. produttore
2005450
Produttore
OBO
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Grigio
Lunghezza:
95 mm
Larghezza:
95 mm
Profondità:
60 mm
Materiale:
Plastica
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...65 °C
Scatola a parete / soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2005450 - X01C LGR Scatola derivazione