OBO BETTERMANN - OBO2005240 X01 UT G LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Morsetto a vite
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP67
Sezione max. del conduttore - 1.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4012196584529
Codice prodotto
OBO2005240
Cod. produttore
2005240
Produttore
OBO
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Morsetto a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP67
Sezione max. del conduttore:
1.5 mm²
Numero di ingressi:
7
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
95 mm
Larghezza:
95 mm
Profondità:
60 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Prestampato
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
750 V
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...65 °C
Versione antideflagrante:
no