OBO BETTERMANN - OBO2005092 X06 R LGR-TR SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Profilo angolare di supporto
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP67
Sezione max. del conduttore - 6 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4012196582723
Codice prodotto
OBO2005092
Cod. produttore
2005092
Produttore
OBO
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Profilo angolare di supporto
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP67
Sezione max. del conduttore:
6 mm²
Numero di ingressi:
8
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
151 mm
Larghezza:
117 mm
Profondità:
87 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Prestampato
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
750 V
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...65 °C
Versione antideflagrante:
no