OBO BETTERMANN - OBO2005074 X25 LGR-TR Scatola di derivazione
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP67
Sezione max. del conduttore - 25 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4012196577552
Codice prodotto
OBO2005074
Cod. produttore
2005074
Produttore
OBO
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP67
Sezione max. del conduttore:
25 mm²
Numero di ingressi:
10
Colore:
grau
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
286 mm
Larghezza:
202 mm
Profondità:
126 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Prestampato
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Tensione nominale di isolamento Ui:
750 V
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...65 °C