pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2003802 HG 47 SCATOLA CARTONGESSO HW

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2003802 HG 47 SCATOLA CARTONGESSO HW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Forma - Tondo

  • Colore - orange

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 68 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196687077

Codice prodotto

OBO2003802

Cod. produttore

2003802

Produttore

OBO

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Forma:

Tondo

Colore:

orange

Modello:

Singolo

Diametro:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Profondità:

47...47 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Numero di ingressi:

6

Privo di alogeni:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Imbocco:

Altri

Scatola apparecchi per intercapedini per l'impiego in intercapedini con una profondità di installazione di almeno 47 mm e uno spessore pannelli di 5 - 40 mm. • 2 x 3 tappi coprivite • Viti apparecchi, linguette di bloccaggio • 2 ingressi per tubi combinati Ø 20 e 25 mm • 2 ingressi per linee NYM 3 x 1,5 mm • 2 ingressi per linee NYM 3 x 2,5 mm² o 5 x 1,5 mm² • Collegamento con altre scatole apparecchi tramite manicotto di collegamento tipo ZH 11-V Accessori forniti: 10 manicotti di collegamento tipo ZH 11-V