OBO BETTERMANN - OBO2003723 UG 66-DV-L SCATOLA CARTONGESSO UP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma - Ovale 
- Colore - schwarz 
- Modello - Doppio 
- Grado di protezione (IP) - IP30 
- Tipo di costruzione - Scatola di derivazione / porta apparecchi 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4012196856558
Codice prodotto
OBO2003723
Cod. produttore
2003723
Produttore
OBO
Forma:
Ovale
Colore:
schwarz
Modello:
Doppio
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Profondità:
67...67 mm
Lunghezza:
148 mm
Larghezza:
68 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite o Incastro
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
no
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
sì
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
20 / 25 mm
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
24
Privo di alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato


