OBO BETTERMANN - OBO2003700 UG 46 SCATOLA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma - Tondo 
- Colore - schwarz 
- Modello - Singolo 
- Diametro - 60 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP30 
Confezione
- 25 PZ 
EAN
4012196689897
Codice prodotto
OBO2003700
Cod. produttore
2003700
Produttore
OBO
Forma:
Tondo
Colore:
schwarz
Modello:
Singolo
Diametro:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di costruzione:
Scatola porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
46...46 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite o Incastro
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
20 / 25 mm
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
7
Privo di alogeni:
sì


