OBO BETTERMANN - OBO2001632 B 9 B M SCATOLA DI DERIVAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4012195536192
Codice prodotto
OBO2001632
Cod. produttore
2001632
Produttore
OBO
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Sezione max. del conduttore:
2.5 mm²
Numero di ingressi:
7
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
81.9 mm
Larghezza:
81.9 mm
Profondità:
46 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Filettato e prestampato
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Tensione nominale di isolamento Ui:
660 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
no
Temperatura di esercizio:
-40...65 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno