OBO BETTERMANN - OBO1388118 2900WM10 48.5 FT COLLARE DISTANZIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro - 45.5...48.5 mm
Diametro nominale - 48.5 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
25 PZ
EAN
4012195124696
Codice prodotto
OBO1388118
Cod. produttore
1388118
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Diametro:
45.5...48.5 mm
Diametro nominale:
48.5 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Superficie:
Zincato a caldo
Resistente ai raggi UV:
sì
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no


