OBO BETTERMANN - OBO1387111 2900WM8 48.5 FT COLLARE DISTANZIATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro - 45.5...48.5 mm
Diametro nominale - 48.5 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
25 PZ
EAN
4012195123989
Codice prodotto
OBO1387111
Cod. produttore
1387111
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Diametro:
45.5...48.5 mm
Diametro nominale:
48.5 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Superficie:
Zincato a caldo
Resistente ai raggi UV:
sì
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no