OBO BETTERMANN - OBO1385011 2900WM6 17 FT COLLARE DISTANZIATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro - 16...17 mm
Diametro nominale - 17 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
25 PZ
EAN
4012195122890
Codice prodotto
OBO1385011
Cod. produttore
1385011
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Diametro:
16...17 mm
Diametro nominale:
17 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Superficie:
Zincato a caldo
Resistente ai raggi UV:
sì
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no