OBO BETTERMANN - OBO1366203 731 W 20 G Collare distanziatore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro - 16...20 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Numero di cavi / tubi - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4012195118039
Codice prodotto
OBO1366203
Cod. produttore
1366203
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Diametro:
16...20 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Resistente ai raggi UV:
sì
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
no
Con guaina plastica:
no
Con filettatura M6.


