OBO BETTERMANN - OBO1199706 2058 M2 12 DD COPPA DOPPIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Coppa doppia
Campo di serraggio - 8...12 mm
Adatto per cavi di diametro massimo - 12 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
100 PZ
EAN
4012195441434
Codice prodotto
OBO1199706
Cod. produttore
1199706
Produttore
OBO
Modello:
Coppa doppia
Campo di serraggio:
8...12 mm
Adatto per cavi di diametro massimo:
12 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Coppa doppia 8-12mm, St, FT