pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1198100 2058UW 100 LGR Controcoppa

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1198100 2058UW 100 LGR Controcoppa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Controcoppa

  • Campo di serraggio - 90...100 mm

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 100 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PP (Polipropilene)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196636303

Codice prodotto

OBO1198100

Cod. produttore

1198100

Produttore

OBO

Modello:

Controcoppa

Campo di serraggio:

90...100 mm

Adatto per cavi di diametro massimo:

100 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Indipendentemente dal profilato, uso universale grazie all'inserimento su un lato della staffa reggicavo. Il profilo intelligente sul lato posteriore ne permette la combinazione con una coppa doppia. Installazione successiva senza smontaggio della staffareggicavo.