pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1198090 2058UW 90 LGR Controcoppa

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1198090 2058UW 90 LGR Controcoppa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Controcoppa

  • Campo di serraggio - 82...90 mm

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 90 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PP (Polipropilene)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196636297

Codice prodotto

OBO1198090

Cod. produttore

1198090

Produttore

OBO

Modello:

Controcoppa

Campo di serraggio:

82...90 mm

Adatto per cavi di diametro massimo:

90 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Indipendentemente dal profilato, uso universale grazie all'inserimento su un lato della staffa reggicavo. Il profilo intelligente sul lato posteriore ne permette la combinazione con una coppa doppia. Installazione successiva senza smontaggio della staffareggicavo.