pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1198052 2058UW 52 LGR CONTROCOPPA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1198052 2058UW 52 LGR CONTROCOPPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Controcoppa

  • Campo di serraggio - 46...52 mm

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 52 mm

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196676484

Codice prodotto

OBO1198052

Cod. produttore

1198052

Produttore

OBO

Modello:

Controcoppa

Campo di serraggio:

46...52 mm

Adatto per cavi di diametro massimo:

52 mm

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Controcoppa per staffa reggicavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1198052 - 2058UW 52 LGR CONTROCOPPA 46-52MM