pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1198046 2058UW 46 LGR CONTROCOPPA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1198046 2058UW 46 LGR CONTROCOPPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Controcoppa

  • Campo di serraggio - 40...46 mm

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 46 mm

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196676446

Codice prodotto

OBO1198046

Cod. produttore

1198046

Produttore

OBO

Modello:

Controcoppa

Campo di serraggio:

40...46 mm

Adatto per cavi di diametro massimo:

46 mm

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Controcoppa per staffa reggicavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1198046 - 2058UW 46 LGR CONTROCOPPA 40-46MM