OBO BETTERMANN - OBO1198040 2058UW 40 LGR CONTROCOPPA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Controcoppa
Campo di serraggio - 34...40 mm
Adatto per cavi di diametro massimo - 40 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
50 PZ
EAN
4012196636198
Codice prodotto
OBO1198040
Cod. produttore
1198040
Produttore
OBO
Modello:
Controcoppa
Campo di serraggio:
34...40 mm
Adatto per cavi di diametro massimo:
40 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Controcoppa per staffa reggicavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1198040 - 2058UW 40 LGR CONTROCOPPA 34-40MM