OBO BETTERMANN - OBO1198028 2058UW 28 LGR CONTROCOPPA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Controcoppa
Campo di serraggio - 22...28 mm
Adatto per cavi di diametro massimo - 28 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
4012196676385
Codice prodotto
OBO1198028
Cod. produttore
1198028
Produttore
OBO
Modello:
Controcoppa
Campo di serraggio:
22...28 mm
Adatto per cavi di diametro massimo:
28 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Controcoppa per staffa reggicavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1198028 - 2058UW 28 LGR CONTROCOPPA 22-28MM