OBO BETTERMANN - OBO1198012 2058UW 12 LGR CONTROCOPPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Controcoppa
Campo di serraggio - 8...12 mm
Adatto per cavi di diametro massimo - 12 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
4012196676354
Codice prodotto
OBO1198012
Cod. produttore
1198012
Produttore
OBO
Modello:
Controcoppa
Campo di serraggio:
8...12 mm
Adatto per cavi di diametro massimo:
12 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Controcoppa per staffa reggicavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1198012 - 2058UW 12 LGR CONTROCOPPA 8-12MM


