OBO BETTERMANN - OBO1194054 2056 B 35 FT STAFFA REGGICAVO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide
Materiale della vite - Acciaio
Superficie del collare - Zincato a caldo
Privo di alogeni - no
Confezione
100 PZ
EAN
4012195081258
Codice prodotto
OBO1194054
Cod. produttore
1194054
Produttore
OBO
Materiale del collare:
Acciaio
Metodo di montaggio:
Profilo per montaggio guide
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato a caldo
Privo di alogeni:
no
Superficie della vite:
Zincato a caldo