pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1187950 BS-W1-K-58 ALU Staffa reggicavo

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1187950 BS-W1-K-58 ALU Staffa reggicavo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Alluminio

  • Campo di serraggio - 52...58 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo angolare

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Alluminio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196855186

Codice prodotto

OBO1187950

Cod. produttore

1187950

Produttore

OBO

Materiale del collare:

Alluminio

Campo di serraggio:

52...58 mm

Metodo di montaggio:

Profilo angolare

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Alluminio

Per tubi con diametro metrico di:

58

Privo di alogeni:

Materiale dell'inserto:

Plastica

Qualità del materiale dell'inserto:

PP (Polipropilene)

Con contro-inserto:

no

Qualità del materiale della vite:

Altri

Staffa reggicavo ancoraggio tipo W, coppa in plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilati angolari fino a < 40 mm. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa.