pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1186224 BS-H3-K-28 FT Staffa reggicavo

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1186224 BS-H3-K-28 FT Staffa reggicavo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 22...28 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Numero massimo di cavi - 3

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196847082

Codice prodotto

OBO1186224

Cod. produttore

1186224

Produttore

OBO

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

22...28 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Numero massimo di cavi:

3

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Per tubi con diametro metrico di:

28

Privo di alogeni:

Materiale dell'inserto:

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto:

Zincato a caldo

Qualità del materiale dell'inserto:

PP (Polipropilene)

Con contro-inserto:

no

Superficie della vite:

Zincato a caldo

Staffa reggicavo con ancoraggio a testa di martello, coppa in plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 3 cavi singoli su profilato a C. Per dimensioni scanalatura di 16-17 mm. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Separazione tra due cavi grazie alla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa.