OBO BETTERMANN - OBO1124701 GMS 3 VW 90 A2 STAFFA DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Superficie - Altri
Completo di viti di fissaggio - no
Confezione
10 PZ
EAN
4012195805007
Codice prodotto
OBO1124701
Cod. produttore
1124701
Produttore
OBO
Adatto per:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Superficie:
Altri
Completo di viti di fissaggio:
no
Angolare di montaggio con 3 fori per il collegamento di profilati 41 x 41 mm e 41 x 21 mm con angolo di 90°.


